カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • BOURNS(35)
  • 河村電器産業(30)
  • SAMTEC(29)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
  • KEMET(19)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • エスコ(13)
  • TDK(13)
  • イトーキ(12)
  • VISHAY(12)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • TRUSCO(8)
  • CKD(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • バンドー化学(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-103」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK10 SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK10

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ  CDUK10 SMC

    フリーマウントシリンダ CDUK10

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-30D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-30D~)

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド SMC

    CUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDUK10) SMC

    CD Series(CDUK10)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ZM Series(ZM103H-K~) SMC

    ZM Series(ZM103H-K~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CUシリーズ SMC

    エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CUシリーズ

    SMC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • V Series(VXP2260) SMC

    V Series(VXP2260)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 20 Series(20-CDU) SMC

    20 Series(20-CDU)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 20-CDUK SMC

    20-CDUK

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-35D SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-35D

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM103A~) SMC

    ZM Series(ZM103A~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103M SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103M

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM103M-~) SMC

    ZM Series(ZM103M-~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AH SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AH

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AM SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AM

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AHT SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103AHT

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HF SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HF

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)呼び径(Φmm)ノズル:1RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
  • CS2 - エアシリンダ(CS2L125TF) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CS2L125TF)

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(TF) G
  • ZQ□A Series エジェクタシステム 薄型真空ユニット SMC

    ZQ□A Series エジェクタシステム 薄型真空ユニット

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    18日以内出荷
    リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位仕様:単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしチェックバルブチェック弁付RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)マニュアルロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)エジェクタ/ノズル呼び径1真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    20日以内出荷
    仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用呼び径(mm)【ノズル】1単位SI単位固定(kPa)出力仕様【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】NPN2出力リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし圧力範囲(kPa)【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】0~-100マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
  • ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    45日以内出荷
    省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減。エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    用途マニホールド用仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なし呼び径(Φmm)ノズル:1RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート継手なし(M5×0.8)、Pポートなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.電磁弁定格電圧(V)DC24