カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- メカニカル部品(50)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(782)
- ホンダ(246)
- MAZDA(マツダ)(212)
- RS PRO(134)
- エスコ(131)
- omron(オムロン)(105)
- 東洋バルヴ(102)
- StarTech.com(93)
- SAMTEC(76)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- ブロードウォッチ(64)
- トヨタ(51)
- BOURNS(51)
- 三菱(51)
- DXアンテナ(42)
- TOA(41)
- 十川ゴム(40)
- KITO(キトー)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「k-2-10」の検索結果

エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD10
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KE10
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB10
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF10
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF10
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KL10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF10
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KB10
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KF10
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無