カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,072)
  • メカニカル部品(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • YAMAZEN(山善)(712)
  • MAZDA(マツダ)(506)
  • BIGM(丸山製作所)(442)
  • 三菱ふそう(337)
  • コガネイ(303)
  • エスコ(123)
  • KANA(片山チエン)(117)
  • 三木プーリ(108)
  • MICROCHIP(98)
  • 東洋バルヴ(92)
  • CKD(83)
  • StarTech.com(71)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • イマオコーポレーション(49)
  • KANON(中村製作所)(49)
  • ENDO(遠藤照明)(43)
  • トヨタ(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-32」の検索結果

1,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CM Series(CM2K32) SMCCM Series(CM2K32)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~32~)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
フリーマウントシリンダCUシリーズ K32 SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ K32SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ポートねじの種類(-) Rc 1/8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
ロータリクランプシリンダ MK32Z SMCロータリクランプシリンダ MK32ZSMC
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MYMK-~) SMCその他(MYMK-~)SMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(VV3K3-~) SMCその他(VV3K3-~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
20-CU SMC20-CUSMC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)SMC
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド SMCCUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッドSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB Series(MBK32Z) SMCMB Series(MBK32Z)SMC
659税込725
1個
8日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDUK32) SMCCD Series(CDUK32)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUK32 SMCフリーマウントシリンダ CDUK32SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み(CUK32) SMCCUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み(CUK32)SMC
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)5作動方式(T) 引込み単動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/8
MY1□W Series用 カバーユニット SMCMY1□W Series用 カバーユニットSMC
4,752税込5,227
1セット
7日以内出荷
従来のMY1M/MY1Cシリーズに、カバーユニット、サイドシール ユニットの後付け設置が可能。
用途メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W用カバーユニットRoHS指令(10物質対応)対応構成部品【1】スライドテーブル【2】カバー【3】エンドプレート【4】ベルトクランプ【5】スライドプレート【6】ポートカバー【7】スペーサ【8】六角穴付きボタンベルト【9】六角穴付きボルト【10】六角穴付ボタンボルト
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32 SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1-K SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1-KSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
CUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド(CUK32TN) SMCCUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド(CUK32TN)SMC
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
VV3K3 SMCVV3K3SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
V Series(VV3K3) SMCV Series(VV3K3)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
VV5K3 SMCVV5K3SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
その他(VV5K3-~) SMCその他(VV5K3-~)SMC
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32TF SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32TFSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
CUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド(CUK32TF) SMCCUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド(CUK32TF)SMC
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G 1/8
5ポート 直動ポペットタイプ VKシリーズ マニホールド SMC5ポート 直動ポペットタイプ VKシリーズ マニホールドSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
V Series(VV5K3) SMCV Series(VV5K3)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
CD Series(CDUK32TF) SMCCD Series(CDUK32TF)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
...