カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • 三菱ふそう(38)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • KALBAS(17)
  • 三菱電機(11)
  • ADIO(11)
  • プライタ(10)
  • 山洋電気(9)
  • エスコ(5)
  • サカエ(4)
  • 千代田通商(4)
  • 三洋スーパースタンド(4)
  • 馬印(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • ヤマニパッケージ(3)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-412」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0412 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0412SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から29日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ