カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 十川ゴム(120)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • ホンダ(52)
  • コガネイ(32)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(30)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • ニッセイ(26)
  • 山県化学(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • エスコ(17)
  • 東芝(17)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
  • アズワン(14)
  • 東和制電工業(TOWA)(14)
  • A&D(12)
  • メディアカバーマーケット(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-2000」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
AK - チェックバルブ SMCAK - チェックバルブSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2250K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2250KSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2420K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2420KSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220KSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(F) G使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2950K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2950KSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(9) 混載用3ポート N.O.ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2450K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2450KSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc接続口径(01) 1/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350KSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120KSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2200K SMC5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2200KSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2200K) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2200K)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2100K) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2100K)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300K) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300K)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)マニュアル(B) ロック式(要工具形)
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2300K) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2300K)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) なしシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200K) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200K)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400K SMC5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400KSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100K SMC5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100KSMC
9,598税込10,558
1個
20日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)マニュアル(C) ロック式(要工具形)
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100K) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100K)SMC
9,198税込10,118
1個
20日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2400K) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2400K)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(E) なしコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2500K) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2500K)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T200SMC
349,800税込384,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド