カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAD MAX(マッドマックス)(127)
- メディアカバーマーケット(108)
- ホンダ(75)
- 河村電器産業(54)
- ダイハツ(43)
- Asahicho(旭蝶繊維)(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- MAZDA(マツダ)(31)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- 富士元工業(26)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
- ノーブランド(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- BOURNS(14)
- 空調服(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- KALBAS(10)
- Blickle(ブリックレ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「k202」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-2~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CDUK20
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1□W Series用 カバーユニット
SMC¥4,509~税込¥4,960~1セット7日以内出荷従来のMY1M/MY1Cシリーズに、カバーユニット、サイドシール ユニットの後付け設置が可能。用途メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W用カバーユニットRoHS指令(10物質対応)対応構成部品【1】スライドテーブル【2】カバー【3】エンドプレート【4】ベルトクランプ【5】スライドプレート【6】ポートカバー【7】スペーサ【8】六角穴付きボタンベルト【9】六角穴付きボルト【10】六角穴付ボタンボルト
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-20D
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-25D
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から16日以内出荷-XC34 がつく品番はオーダーメイド仕様で、ロッド先端突出がなしの仕様。ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド
SMC¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷規格【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK20
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK20~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CWK20~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK20
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK2
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷から17日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有