カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(208)
- RS PRO(139)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- ホンダ(76)
- 三菱(71)
- MAZDA(マツダ)(60)
- VISHAY(59)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- ミドリ安全(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- メディアカバーマーケット(26)
- SKC(環境測定)(24)
- KEMET(20)
- CKD(19)
- トヨタ(19)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
- KOA(16)
- YAGEO(15)
- ブランドをもっと見る
「k220」の検索結果
特価

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20C
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D1F
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20S1
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20DS
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D1S
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20SF
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20S1F
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20DF
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D1
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220K
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
直動形2ポートソレノイドバルブ VX220
SMC(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
ガイド付シリンダ (MGGMB20-2~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から22日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-220Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)220
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-220AZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
ロック付シリンダ CLSD1
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220E
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220D
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体油