カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三桂製作所(1)
  • シェモア(6)
  • リベルタ(5)
  • 象印マホービン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ジェミールフラン(4)
  • コクヨ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ピジョン(3)
  • アース製薬(3)
  • コジット(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 昭和紙工(2)
  • ピジョン タヒラ(2)
  • デイリーアロマジャパン(2)
  • マックス石鹸(2)
  • ウェーブコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2bg」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
8,802税込9,682
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
AR Series(AR25K) SMCAR Series(AR25K)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
AW-B - フィルタレギュレータ SMCAW-B - フィルタレギュレータSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
10 Series(10-AR) SMC10 Series(10-AR)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AR Series(AR20K-02) SMCAR Series(AR20K-02)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4
AR Series(AR40K) SMCAR Series(AR40K)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
AR Series(AR30K) SMCAR Series(AR30K)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30K) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30K)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ボディサイズ30
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
圧力計内蔵レギュレータ SMC圧力計内蔵レギュレータSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR Series(AR20K-N02) SMCAR Series(AR20K-N02)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123K) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123K)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30K SMCレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30KSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ30
レギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/クリーン/低発塵 21-AR-BシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20K SMCレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR20KSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ20
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG - 圧力計内蔵レギュレータSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付