カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • マースジャパンリミテッド(62)
  • コクヨ(18)
  • ユニ・チャーム(18)
  • Nestle(ネスレ)(13)
  • ペットアイ(12)
  • キョーリン(8)
  • アイシア(8)
  • いなばペットフード(4)
  • REX(3)
  • TRW(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 中央化学(2)
  • NPF(2)
  • ケナメタル(1)
  • SONY(1)
  • NOK(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2cu」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SJ226 SMCSJ226SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数4使用流体空気
SJ2B6 SMCSJ2B6SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ