カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(287)
- ホンダ(284)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(118)
- MAZDA(マツダ)(72)
- RS PRO(64)
- コガネイ(62)
- 三菱電機(60)
- KOA(56)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- 天領まな板(20)
- トヨタ(18)
- EPCOS(14)
- メディアカバーマーケット(11)
- PROST's(9)
- アズワン(8)
- TRUSCO(8)
- ブランドをもっと見る
「k350」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-350K
SMC¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-350K
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-350K
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-350K
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-350K
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-350K
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-350K
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-350K
SMC¥74,980税込¥82,4781個15日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-350K
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-350Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-350K)
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-350Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-350Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ (MGGLB40-3~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ (MGGMB25-3~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ (MGGLB50-3~)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ (MGGMB50-3~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FH
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F63
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2F63
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から33日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KD50)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-350Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)63取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH100-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF40-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)