カテゴリ
- バイク部品(24)
- 制御機器(11)
絞り込み
「irc gp-1」の検索結果

GP-1
IRC(21件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本6日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
GP-1
IRC¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー。 トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。タイプWTリム幅(mm)標準/2.50タイヤサイズ4.10-18リム径(inch)18速度記号/荷重表示4PRトレッド幅(mm)95タイヤ外径(mm)646タイヤ幅(inch)4.1
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
TRAIL WING TW-302
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から13日以内出荷シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
IRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/T
IRC¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。 エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
TRAIL WING(ON/OFF主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から12日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
TRAIL WING TW-301
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
GP-410
IRC¥8,298~税込¥9,128~1本5日以内出荷から8日以内出荷GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。
321706 GP-410
IRC¥9,798税込¥10,7781本8日以内出荷GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。用途オートバイ用オフロードタイヤサイズ120/80-18タイプWT(チューブタイプ)外径(mm)658標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-2.75トレッド幅(mm)123ロードインデックス62速度記号P
GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT
IRC¥7,898税込¥8,6881本8日以内出荷ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ。CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤタイプWTタイヤサイズ80/90-17外径(mm)577標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)82速度記号50P
TRAIL WING(ON主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷から7日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC
Texas Instruments¥549税込¥6041個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-70
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥469税込¥5161個13日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージアズワン品番67-0407-28
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP
Texas Instruments¥169税込¥1861個13日以内出荷。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0410-64
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
Texas Instruments¥109税込¥1201個13日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
Texas Instruments¥219税込¥2411個13日以内出荷。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
Texas Instruments¥189税込¥2081個13日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0407-54
TRAIL TYRES K350
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。タイプWTパターンK350
TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
タイヤ チューブタイプ リア
IRC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から10日以内出荷クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-59
GP-210
IRC(78件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から19日以内出荷「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。パターンGP210