カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • Jabra(46)
  • Igus(イグス)(33)
  • トヨタ(21)
  • 三菱ふそう(14)
  • RIDGID(日本エマソン)(12)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • NAKANO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BEET(6)
  • ニッサン(5)
  • ノーブランド(4)
  • マイト工業株式会社(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • StarTech.com(4)
  • パイオニア(4)
  • THK(3)
  • ホンダ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k380」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDG1DN100) SMCCD Series(CDG1DN100)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA80 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA80SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA80-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA80-~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
イオナイザ (IZS31-3~) SMCイオナイザ (IZS31-3~)SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -3 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31 -3SMC
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-380Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-380ZSMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)380クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-380AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-380AZSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)380クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-380AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-380AZSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)380クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF40-3~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF40-3~)SMC
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160TN)SMC
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160TN)SMC
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X380 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X380SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)380チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X380 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X380SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)380作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-380Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-380Z)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)380
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-380Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-380Z)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)380クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA100 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA100SMC
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-3~)SMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1FN160) SMCCD Series(CDS1FN160)SMC
95,980税込105,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN125-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN125-~)SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ(MGGMB40-380) SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ(MGGMB40-380)SMC
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)380
ガイド付シリンダ MGGMB4 SMCガイド付シリンダ MGGMB4SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB4 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB4SMC
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-3~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-3~)SMC
94,980税込104,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLFSMC
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-380-R~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-380-R~)SMC
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)380
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-380Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-380Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)380
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-380Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-380Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)380
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-380Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-380Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)380
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-380Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-380Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)380クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
1380tl特集