カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(469)
- 十川ゴム(72)
- MAZDA(マツダ)(41)
- トヨタ(18)
- 三菱電機(17)
- 三菱ふそう(11)
- ダイハツ(10)
- Dell Technologies(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- スズキ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- Kawasaki(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- スバル(4)
- SBC(4)
- 河村電器産業(4)
- パナソニック電工(4)
- NAKANO(4)
- ブランドをもっと見る
「k460」の検索結果

IZS4 - イオナイザ(IZS41-460K)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-460Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)460クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-460FZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)460クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -4
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)460
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-460AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)460クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-46~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLA40
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-460Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ストローク(mm)460作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40