カテゴリ
- 自動車純正部品(78)
- オフィス家具(72)
- 農業機械(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(15)
- 切削工具(15)
- トラック純正部品(12)
- 自動車補修部品(10)
- 医療(9)
- 保管用品(8)
- 機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- CKD(20)
- ERECTA(エレクター)(8)
- LION (ライオン事務器)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- アイリスチトセ(7)
- アズワン(4)
- イスカル(4)
- イトーキ(14)
- コクヨ(5)
- ナイキ(8)
- ナビス(アズワン)(5)
- ノーブランド(9)
- ミツビシ(73)
- 三菱ふそう(12)
- 内田洋行(7)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- 河村電器産業(6)
- 生興(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0608
NSK(日本精工)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】400【最大Lt-L】459寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】535寸法Lt(mm)【ねじ軸】513外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】608リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2030N1D0608
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】400【最大Lt-L】434寸法L1(mm)【ねじ軸】27精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】535寸法Lt(mm)【ねじ軸】508外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)74寸法L0(mm)【ねじ軸】608リードl(mm)30
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から9日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
手打ちバラ刻印 数字
TRUSCO(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から9日以内出荷彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼入
インステート ワゴン3段 ダイヤル錠 レギュラーD608<配送時組立サービス付>
イトーキ¥89,980~税込¥98,978~1台25日以内出荷仕様ペントレイ1個、横仕切板各1枚(小引出し除く)幅(mm)396質量(kg)25.8高さ(mm)607奥行(mm)608グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
インステート ワゴン3段 ダイヤル錠 レギュラーD608 キャスターロック付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥92,980~税込¥102,278~1台25日以内出荷仕様ペントレイ1個、横仕切板各1枚(小引出し除く)幅(mm)396質量(kg)25.8高さ(mm)607奥行(mm)608グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インステート ワゴンA4・2段・ペントレイ引出し ダイヤル錠 レギュラーD608<配送時組立サービス付>
イトーキ¥91,980~税込¥101,178~1台25日以内出荷仕様ペントレイ1個、横仕切板2枚幅(mm)396質量(kg)27.6高さ(mm)645奥行(mm)608グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オイルシール ISD
キーパー¥989税込¥1,0881個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
インステート ワゴンA4・2段・ペントレイ引出し ダイヤル錠 レギュラーD608 キャスターロック付<配送時組立サービス付>
イトーキ¥93,980~税込¥103,378~1台25日以内出荷仕様ペントレイ1個、横仕切板2枚幅(mm)396質量(kg)27.6高さ(mm)645奥行(mm)608グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入
BOLA¥7,498税込¥8,2481個当日出荷PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個仕様バルブ無し材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
RG ノンアスディスク
RG(レーシングギア)¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷レースで培われた先進のテクノロジーを集結。ストリートからサーキットまでサポート。【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
B型バーベルセット
淡野製作所¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷プレートカバーがつきます(但し1.25kg2.5kgのプレートはカバー無し)。プレートカバ一付(但し1.25kg2.5kgのプレートはカバー無し)。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら