カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
- メカニカル部品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(915)
- VISHAY(334)
- コガネイ(272)
- BIGM(丸山製作所)(219)
- ホンダ(193)
- 三菱ふそう(104)
- ナリカ(70)
- RS PRO(63)
- KOA(61)
- ニッサン(44)
- TDK(41)
- BOURNS(37)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- トヨタ(31)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(29)
- TOKISTAR(25)
- 東尾メック(24)
- CKD(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「k50-1」の検索結果

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
活性炭フィルタ AMK Sereis
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷から15日以内出荷モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LK50
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(K) 両丸軸ポートねじの種類(-) Rc 1/8揺動角度(°)(180) 180
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK50)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷軸(K) 両丸軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LK50)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(180) 180°軸(K) 両丸軸リード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KUN50
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZPB~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-50K
SMC¥81,980税込¥90,1781個14日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50K
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-50K
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6K
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6K
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)