カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(289)
- ホンダ(226)
- 三菱ふそう(103)
- ナリカ(61)
- ジーエルサイエンス(56)
- MAZDA(マツダ)(51)
- ニッサン(33)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ケーエム精密(17)
- ダイハツ(14)
- KEMET(14)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- 河村電器産業(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 空調服(10)
- ライン精機(9)
- CKD(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k501」の検索結果

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
活性炭フィルタ AMK Sereis
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷から15日以内出荷モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LK50
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(K) 両丸軸ポートねじの種類(-) Rc 1/8揺動角度(°)(180) 180
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK50)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷軸(K) 両丸軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LK50)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(180) 180°軸(K) 両丸軸リード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付