カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(4)
- コガネイ(1)
- 千代田通商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kah smc」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212K
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ260
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0KAHXB
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(K) SUS