カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • スバル(7)
  • 昭和ブリッジ販売(6)
  • 馬印(4)
  • エスコ(3)
  • 未来工業(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • STMicro(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • ネグロス電工(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 河淳(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • KOOL BEAM(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-36」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DMZ~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20 SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KB16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~25~)SMC
8,298税込9,128
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ