カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- パトライト(PATLITE)(33)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NEG(日電理化硝子)(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- ケナメタル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- シャープ(2)
- ダイニチ工業(2)
- TDK(2)
- 三菱電機(2)
- ニッサン(2)
- グリーンクロス(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
「kc2c」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KC~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KC~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KC20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC40)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2C0)
SMC¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KC25
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2K~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KC
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KC63)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KC50)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc