カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,611)
- 農業機械(499)
- パソコン/周辺機器(493)
- 制御機器(487)
- バイク純正部品(446)
- 自動車純正部品(348)
- 日用品(217)
- メカニカル部品(130)
- 空調・照明・電設資材(73)
- オフィス家具(65)
- 自動車補修部品(64)
- バイク部品(48)
- 家電(45)
- 測定用品(36)
- 食品・飲料(35)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 介護用品(31)
- 事務用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 溶接用品(21)
- 科学研究・開発用品(21)
- 切削工具(20)
- 店舗什器・備品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 保管用品(13)
- カー用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 電気材料(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 物流用品(7)
- 梱包用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 塗料(6)
- 建築金物(6)
- 医療(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防犯用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 作業服(5)
- 電動工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 機構部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(1,051)
- コガネイ(564)
- BIGM(丸山製作所)(497)
- ホンダ(417)
- MAZDA(マツダ)(250)
- メディアカバーマーケット(118)
- StarTech.com(109)
- ユニ・チャーム(90)
- omron(オムロン)(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- CKD(61)
- MICROCHIP(60)
- ナブテスコサービス(54)
- トヨタ(50)
- TDK(43)
- IDEC(和泉電気)(39)
- エレコム(35)
- マックステル(34)
- CIO(33)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「k2c」の検索結果

リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)9日以内出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から94日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
カラー封筒 50枚パック 角2 角3
オキナ(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(50枚)当日出荷ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。坪量(g/m2)104.7郵便番号欄なしテープなし窓枠なし
マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥4,298税込¥4,7281本当日出荷各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
モータ・リレー K2CM
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から31日以内出荷保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
ドライウォール 小頭カラー ラッパ
ヤマヒロ¥2,198税込¥2,4181箱(1000個)3日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理カラー仕上カラー全長L(mm)22.0ねじ径d3.5頭径D(Φmm)7.0アズワン品番65-2098-88ねじサイズ3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から61日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
...