カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(167)
- SIEMENS(121)
- アサヒシューズ(41)
- オリエンタルモーター(40)
- エスコ(24)
- 東芝ライテック(18)
- 三桂製作所(18)
- RS PRO(16)
- TRUSCO(11)
- イスカル(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- バクマ工業(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ケルン(7)
- サカエ(6)
- 三菱電機(5)
- 興和化成(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kd-3」の検索結果

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から15日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KD32)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式キャップ配管/パッド直接取付オートスイッチ有無オートスイッチ付
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KD32)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KD32F)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷ストローク(mm)100リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ作動方式(S) 単動 押出し配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)32ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(3) AC110 (50/60Hz)
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD32
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式キャップ配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KD32~)
SMC¥7,051~税込¥7,756~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式2山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KD32
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KD32~)
SMC¥7,372~税込¥8,109~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式2山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CD Series(CDV3KD63)
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150リード線取出方法(-) グロメットクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動リード線(m)(Z) 5バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(B) 通電引込み形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
バルブ付エアシリンダ CVM5K
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
MB Series(MBKD32)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KD32
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB32
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB63
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KD50)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KD~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
バルブ付エアシリンダ(CDVS1K~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB32
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB32TN
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ