カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TGK(東京硝子器械)(2)
「kfg2h0806」の検索結果
特価

ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)