カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(152)
- サンドビック(17)
- ウカイ(岐阜産研工業)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- INAX(LIXIL)(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- キタムラ産業(3)
- NTB(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- デンゲン(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(2)
- オリオン機械(1)
- カネテック(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kfh」の検索結果
特価

ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
ハーフユニオン KFH10
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ハーフユニオン KFH12
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ3/8
ハーフユニオン KFH08
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。適合チューブ外径(Φmm)8
ハーフユニオン KFH04
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(10個)9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
ハーフユニオン KFH06
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)11日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。適合チューブ外径(Φmm)6
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212K
SMC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
インサート管継手 KFシリーズ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)3日以内出荷から10日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)3日以内出荷から14日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210K)
SMC¥3,798税込¥4,1781個20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂口径Φ6ワンタッチ管継手
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232K)
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体水材質(ボディ)(K) SUS口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KFHXCA
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KFHXBC
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(C) 270°