カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • エスコ(9)
  • ケージーパルテック(4)
  • GATOR Case(4)
  • StarTech.com(3)
  • 三鈴工機(2)
  • PROST's(2)
  • TRW(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ヨドコウ(1)
  • TOTO(1)
  • 日本アキュライド(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • Wenger SwissGear(1)
  • シモリュウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg508」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDA2KG50) SMC

    CD Series(CDA2KG50)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2KG50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KG50

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KG50 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KG50

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズKG SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズKG

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 SMC

    MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KG50) SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KG50)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダカテゴリ