曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズKG

薄形シリンダ CQ2シリーズKG - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKG - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKG - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKG - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKG - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKG - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKG - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズKG - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ポートねじの種類
15種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53952945CQ2KG40-35DMZ40(M) ロッド先端おねじ(-) Rc35
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952954CQ2KG40-35DZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc35
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952963CQ2KG40-40DZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc40
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952972CQ2KG50-10DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc10
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952981CQ2KG50-40DMZ50(M) ロッド先端おねじ(-) Rc40
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53952997CQ2KG50-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc50
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53953006CQ2KG50-85DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc85
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53953015CQ2KG50F-100DMZ50(M) ロッド先端おねじ(F) ワンタッチ管継手内蔵形100
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53953024CQ2KG63-15DZ63(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc15
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53953033CQ2KG63-25DMZ63(M) ロッド先端おねじ(-) Rc25
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53953042CQ2KG63-25DZ63(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc25
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53953051CQ2KG63-30DMZ63(M) ロッド先端おねじ(-) Rc30
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53953067CQ2KG63-50DMZ63(M) ロッド先端おねじ(-) Rc50
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53953076CQ2KG63-50DZ63(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) Rc50
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53953085CQ2KG63F-100DMZ63(M) ロッド先端おねじ(F) ワンタッチ管継手内蔵形100
25,690
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする