カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(9)
- ケージーパルテック(4)
- GATOR Case(4)
- StarTech.com(3)
- 三鈴工機(2)
- PROST's(2)
- TRW(2)
- ケルヒャー(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 三菱電機(1)
- ヨドコウ(1)
- TOTO(1)
- 日本アキュライド(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- Wenger SwissGear(1)
- シモリュウ(1)
「kg508」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2KG50
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KG50
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズKG
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KG50)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc