カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(328)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(413)
- 三星産業貿易(52)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 京セラ(19)
- GBRacing (ジービーレーシング)(11)
- 大阪魂(10)
- 常磐精工(7)
- 宇佐美工業(6)
- ナイキ(6)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- ニックス(KNICKS)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- BODIS (ボディス)(6)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- 三桂製作所(5)
- ミッケル化学(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- 153GARAGE(4)
- ブランドをもっと見る
「kgb」の検索結果

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)ポートねじの種類(-) Rc
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB32-~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB2~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB80-~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB63-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB50-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-75
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-50M
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9B
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB100-~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB40-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)40
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-50M
SMC¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-20M
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-100
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-125M
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付