カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kk130p-03ms」の検索結果
特価

Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥769税込¥8461袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
IBG1 - インパクトブローガン
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個11日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。用途切粉、粉塵、水滴の除去