カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,194)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(97)
  • ホンダ(3,612)
  • サンコー(三甲)(1,600)
  • 黒田精工(1,512)
  • 水本機械製作所(1,387)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,153)
  • 三菱ふそう(780)
  • YAMAHA(ヤマハ)(533)
  • RS PRO(529)
  • エスコ(523)
  • TRUSCO(501)
  • 椿本チエイン(366)
  • アズワン(309)
  • イマオコーポレーション(300)
  • MAZDA(マツダ)(266)
  • SUS(エスユーエス)(258)
  • ナベヤ(249)
  • SKF(日本エスケイエフ)(240)
  • ニックス(KNICKS)(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    549税込604
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100KN) SMC

    VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100KN)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    使用流体空気
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2200KN) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2200KN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    使用流体空気
  • CG Series(CG1KN32Z) SMC

    CG Series(CG1KN32Z)

    SMC
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100KN) SMC

    VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100KN)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    使用流体空気
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KN~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KN~)

    SMC(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • V Series(VQC2400KN) SMC

    V Series(VQC2400KN)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
  • V Series(VQ1500KN) SMC

    V Series(VQ1500KN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • V Series(VQ2400KN) SMC

    V Series(VQ2400KN)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VQ2300KN) SMC

    V Series(VQ2300KN)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VQ1300KN) SMC

    V Series(VQ1300KN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • V Series(VQ1200KN) SMC

    V Series(VQ1200KN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300KN) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300KN)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2100KN) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2100KN)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • CG Series(CG1KN20Z) SMC

    CG Series(CG1KN20Z)

    SMC
    539税込593
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200KN) SMC

    VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200KN)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1100KN) SMC

    VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1100KN)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • CG Series(CG1KN63Z) SMC

    CG Series(CG1KN63Z)

    SMC
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
  • CG Series(CG1KN50Z) SMC

    CG Series(CG1KN50Z)

    SMC
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-700KN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-700KN)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)700電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500KN) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2500KN)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KN) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモンマニュアル(B) ロック式(要工具形)
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KN) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KN)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-340KN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-340KN)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)340電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
  • VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1400KN) SMC

    VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1400KN)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1300KN) SMC

    VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1300KN)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KN)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1200KN) SMC

    VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1200KN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • CG Series(CG1KN40Z) SMC

    CG Series(CG1KN40Z)

    SMC
    629税込692
    1個
    11日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • CG Series(CG1KN25Z) SMC

    CG Series(CG1KN25Z)

    SMC
    559税込615
    1個
    11日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KN) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KN)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2300KN SMC

    5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2300KN

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KN) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1140KN SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1140KN

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(K) 高圧タイプ(1MPa、0.95W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1330KN) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1330KN)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130KN) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130KN)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1440KN) SMC

    SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1440KN)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
関連キーワード
...