カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- Durbal(50)
- KANON(中村製作所)(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- RS PRO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(13)
- TRUSCO(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- イマオコーポレーション(14)
- イマダ(26)
- エスコ(33)
- コンドーテック(16)
- サンコー(三甲)(9)
- タナカ(12)
- ナベヤ(22)
- ホンダ(61)
- 大阪ジャッキ製作所(15)
- 水本機械製作所(90)
- ブランドをもっと見る

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KN20
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)185ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KN20
SMC¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動ストローク調整範囲(mm)20ロッド(-) 片ロッド
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個15日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
VQC1000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット
SMC¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷から9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN8)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN12)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
プラグインユニット (VV5Q21-2~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
VQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキット
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-165KN
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷ストローク(mm)165形式(N) 無給油タイプジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-500KN
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-500KN
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら