カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
    • 配管用ワンタッチ管継手(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SK11(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(12)
  • 5/32(14)
  • 3/16(13)
  • 1/4(18)
  • 5/16(14)
  • 3/8(15)
  • 1/2(15)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 3.2(13)
  • 4(20)
  • 5(1)
  • 6(20)
  • 7(1)
  • 8(21)
  • 10(20)
  • 12(20)
  • 16(18)
  • その他(1)
形状
形状
その他(1)
形状
ストレート(62)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
違径ユニオンストレート(32)
ねじの種類
  • G(9)
  • M(20)
  • NPT(32)
  • R(49)
  • Rc(11)
  • UNF(11)
  • Uni(28)
管接続口径
  • 1/16(13)
  • 1/8(50)
  • 1/4(58)
  • 3/8(38)
  • 1/2(29)
  • M3(4)
  • M4(1)
  • M5(18)
  • M6(7)
  • No.10-32(11)
  • Φ4(1)
  • Φ12(1)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(17)
  • 使用流体空気(17)
その他・水・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(17)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
ストレート KQ2H  インチサイズ SMCストレート KQ2H インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12)SMC
719税込791特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC異径ストレート KQ2H インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H-X35 SMC異径ストレート KQ2H-X35SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23)SMC
1,498税込1,648
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
K Series(KQ2H02) SMCK Series(KQ2H02)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07)SMC
2,498税込2,748
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H05)SMC
2,498税込2,748
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H13) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H13)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から30日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H09) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H09)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06SMC
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズSMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12SMC
3,298税込3,628
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
クリーンルーム用ハーフユニオン 10-KQ2H シール材付 SMCクリーンルーム用ハーフユニオン 10-KQ2H シール材付SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
3日以内出荷
クリーンルーム環境に対応した空圧機器シリーズ。 クリーンルーム内への発塵を防止。
用途めねじ部からの同一方向の配管に形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H 異径ストレート X12、X17 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H 異径ストレート X12、X17SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
KQ2H1 SMCKQ2H1SMC
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
KQ2H2 SMCKQ2H2SMC
2,398税込2,638
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2
KQ2H0 SMCKQ2H0SMC
2,398税込2,638
1袋(10個)
9日以内出荷
関連キーワード
kq2h06-m5特集