カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h08-03」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H08SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
KQ2H0 SMCKQ2H0SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2H-G - ハーフユニオン (シール剤) SMCKQ2H-G - ハーフユニオン (シール剤)SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
9日以内出荷