カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kq2k10」の検索結果

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥508~税込¥559~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥379税込¥4171個当日出荷から37日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)3日以内出荷から60日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K16
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(5個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K12
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K11
SMC¥7,398~税込¥8,138~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K09
SMC¥5,598~税込¥6,158~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K08
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K05
SMC¥5,398税込¥5,9381袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K01
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K13
SMC¥8,998~税込¥9,898~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K03
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K07
SMC¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4