カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l08-01」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
3,598税込3,958特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオンSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2L-G - エルボユニオン(シール剤) SMCKQ2L-G - エルボユニオン(シール剤)SMC
1,898税込2,088
1袋(2個)
9日以内出荷から12日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
KQ2L0 SMCKQ2L0SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2L08-~) SMCKQ2 Series(KQ2L08-~)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
9日以内出荷
kq2l08-02s-x2特集