カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l10-03」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
2,798税込3,078特価
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16SMC
3,798税込4,178
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L12SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L01SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L03SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L09SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF13SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L13SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L07SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L11SMC
6,898税込7,588
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
KQ2L-G - エルボユニオン(シール剤) SMCKQ2L-G - エルボユニオン(シール剤)SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
9日以内出荷から12日以内出荷
KQ2L1 SMCKQ2L1SMC
2,598税込2,858
1袋(5個)
9日以内出荷
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ