カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kq2l12-02gs」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L12
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応