カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kq2s06-g01」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応