カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SK11(1)
「kq2u10-00a」の検索結果
特価

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ユニオンワイ KQ2U-X35
SMC¥549税込¥6041個3日以内出荷から5日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。形状ユニオンワイ色(ボディ)黒シール(ねじ部)シール剤付ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)