カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kq2ud」の検索結果
特価

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥769税込¥8461個当日出荷用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。形状ダブルブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)6周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)3.2
ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状ダブルブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)6周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)3.2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2UD06
SMC¥9,898税込¥10,8881袋(10個)9日以内出荷形状ダブルブランチ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2UD04
SMC¥7,798税込¥8,5781袋(10個)9日以内出荷形状ダブルブランチ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8