カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kq2z10-03as」の検索結果
特価

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥908~税込¥999~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥809税込¥8901個当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)