カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2h06」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06) SMC

    KQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • KQG2H - ハーフユニオン SMC

    KQG2H - ハーフユニオン

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • KQG2H - 異径ストレート SMC

    KQG2H - 異径ストレート

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
汎用管継手カテゴリ