カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TGK(東京硝子器械)(1)
「kqg2t08-00」の検索結果

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
チーズ KQG2T
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合