カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • THK(38)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(31)
  • エスコ(28)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • ツヨロン(藤井電工)(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • 三菱電機(16)
  • イスカル(15)
  • MICROCHIP(15)
  • シバタ(フォークリフト)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • 東芝ライテック(11)
  • 日野自動車(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • CKD(10)
  • アルスコーポレーション(9)
  • 京セラ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-2」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMCZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUKSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ SMCZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKR SMC真空用フリーマウントシリンダ ZCUKRSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKR20 SMC真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKR20SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~) SMC真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR25 SMC真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR25SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR20 SMC真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR20SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
VQ Series(VQZ312K~) SMCVQ Series(VQZ312K~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ225~) SMCVQ Series(VQZ225~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQZ32 SMCVQZ32SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気
VQZ23 SMCVQZ23SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ3150~) SMCVQ Series(VQZ3150~)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SS0755 SMCSS0755SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ215K~) SMCVQ Series(VQZ215K~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2350KR) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2350KR)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120KR) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120KR)SMC
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2150KR) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2150KR)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215KR) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215KR)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(1) N.C. メタルシールリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322KR) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322KR)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rc切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312KR) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312KR)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシールリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQ Series(VQZ3320~) SMCVQ Series(VQZ3320~)SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
VQ Series(VQZ2150~) SMCVQ Series(VQZ2150~)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
プラグインユニット (VV5Q11-13~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-13~)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
S Series(SS5Q24) SMCS Series(SS5Q24)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KR SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KRSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VQ Series(VQZ315K~) SMCVQ Series(VQZ315K~)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気
V Series(VQZ3150KR) SMCV Series(VQZ3150KR)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325KR) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325KR)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQZ21 SMCVQZ21SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VQZ3250KR) SMCV Series(VQZ3250KR)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ