カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(10)
- KITO(キトー)(21)
- MAZDA(マツダ)(26)
- MICROCHIP(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- THK(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- イスカル(15)
- エスコ(21)
- シバタ(フォークリフト)(15)
- ツヨロン(藤井電工)(24)
- パナソニックコネクト(108)
- ホンダ(59)
- 三菱電機(12)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(31)
- 日野自動車(11)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kr-2」の検索結果

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKR
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKR20
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR25
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式ロッド配管/パッド直接取付リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215KR)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし切換方式(1) N.C. メタルシール規格(-) なしポート数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322KR)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312KR)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(1) N.C. メタルシール規格(-) なしポート数3管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
プラグインユニット (VV5Q11-13~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KR
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3150KR)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325KR)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット