カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- シヤチハタ(14)
- KENDA(4)
- 兼工業(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- THK(14)
- ホンダ(9)
- ニックス(KNICKS)(7)
- パナソニックコネクト(7)
- TRUSCO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 石崎剣山製作所(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KSフィルター(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 鎌田信号機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kr-20」の検索結果

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKR20
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN20
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E