「kr-3」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ10
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
サイズ50
揺動角度(-) 320deg
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ10
精度(H) 高精度形
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50
精度(H) 高精度形
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
精度(H) 高精度形
サイズ50
揺動角度(-) 320deg
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
作動方式複動片ロッド
配管方法(R) 真空側/ロッド配管
ロッド先端ねじ(R) パッド直接取付
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式N.C.
ポート数3
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)DC24
ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(2) N.O. メタルシール
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
1個
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
切換方式(2) N.O. メタルシール
規格(-) なし
ポート数3
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
切換方式(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
規格(-) なし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
切換方式(2) N.O. メタルシール
規格(-) なし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
ポート数3
切換方式(1) N.C. メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手
切換方式(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
規格(-) なし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
切換方式(1) N.C. メタルシール
ポート数3
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
型式IDU3E
関連キーワード
1
2
次へ