カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IKO(日本トムソン)(7)
- KEMET(8)
- KITO(キトー)(12)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- THK(23)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- オリエンタルモーター(3)
- ニックス(KNICKS)(5)
- ホンダ(439)
- 三菱(4)
- 千代田精機(4)
- 進電テクノロジー(4)
- 鎌田信号機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

冷凍式エアドライヤ IDF10
SMC¥1,398,000税込¥1,537,8001個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら