カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(114)
- イトーキ(47)
- RS PRO(35)
- 三菱ふそう(20)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- TDK(8)
- セキセイ(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- リンナイ(5)
- 協和ハーモネット(5)
- OSRAM(オスラム)(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- キラ・コーポレーション(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- リケン(4)
- SEIWA(セイワ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「krt」の検索結果
特価

両口チーズユニオン (KRT~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~特価1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
両口チーズユニオン KRT08
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
両口チーズユニオン KRT10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
両口チーズユニオン KRT12
SMC¥4,698税込¥5,1681袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
両口チーズユニオン KRT06
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)
SMC¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF8~)
SMC¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF6~)
SMC¥319,800税込¥351,7801個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥379,800税込¥417,7801個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF8E
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8E
SMC¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDF11
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個7日以内出荷から49日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。型式IDF11E仕様異常信号取出用端子台付
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個60日以内出荷EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類空冷式