カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(50)
  • イトーキ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • エスコ(12)
  • サカエ(9)
  • RS PRO(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • ケナメタル(6)
  • カナイ(6)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Altrider (アルトライダー)(5)
  • テグテックジャパン(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ピカコーポレイション(4)
  • BXカネシン(4)
  • エコバックスジャパン(4)
  • PROST's(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-06」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDF-KT0610) SMCI Series(IDF-KT0610)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から11日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KTSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ背圧防止弁(K) 内蔵
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SY313 SMCSY313SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP342K SMCパイロット・ポペットタイプ VP342KSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
増圧弁用ボンネットセット SMC増圧弁用ボンネットセットSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
SJ316 SMCSJ316SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4使用流体空気
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル節電回路付(DCのみ)圧力(MPa)1.0(高圧)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342KT) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342KT)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
パイロット・ポペットタイプ  VP542K SMCパイロット・ポペットタイプ VP542KSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
SJ3A6 SMCSJ3A6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コイル節電回路付
KT-PB SMCKT-PBSMC
319税込351
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU6E
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル節電回路付圧力(MPa)1.0(高圧)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101KT) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101KT)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742KT) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344KT) SMCVP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344KT)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331KT) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(6) 12 DC管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542KT) SMCVP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542KT)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123KT) SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543KT)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(N) NPT使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)