カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ホンダ(36)
  • KALBAS(34)
  • ニシキ工業(32)
  • イトーキ(26)
  • 標識STATION(24)
  • Lumberg Automation(17)
  • BODIS (ボディス)(17)
  • 東芝ライテック(13)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(13)
  • 安立計器(12)
  • YKK AP(12)
  • KNF(9)
  • ニッサン(7)
  • コクヨ(6)
  • (6)
  • GIKEN(川口技研)(6)
  • WATSON(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-s」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SY7401KT) SMC

    S Series(SY7401KT)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(F)スライド形ロック式搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
  • S Series(SY7201KT) SMC

    S Series(SY7201KT)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(2)2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
  • S Series(SY7101KT) SMC

    S Series(SY7101KT)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
  • S Series(SY5131KT) SMC

    S Series(SY5131KT)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KT) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KT)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160KT) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160KT)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KT SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KT

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KT SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KT

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • バルブ付エアシリンダ CVM3k SMC

    バルブ付エアシリンダ CVM3k

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
  • バルブ付エアシリンダ CVM5K SMC

    バルブ付エアシリンダ CVM5K

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動
  • 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC

    表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    20日以内出荷
    ・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
    用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT50 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KT50

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT50) SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT50)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KT SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KT

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KT~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KT~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド